Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT6 ETHERNET WHITE UTP 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), weiß 1m 3.3ft
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), weiß 1m 3.3ft
Artikel-Nr.:
     128-J154190
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6UTP-01M-WHT-1E
EAN/GTIN:
     0662919100556
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 100 COPPER SNAGLESS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
1 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,63*
€ 3,50*
ab € 7,27*
€ 8,42*
4 Tage
733
€ 1,00*
ab € 8,04*
€ 9,30*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.