Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT6 ETHERNET BLACK UTP 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     128-J154253
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6UTP-02M-BLK-1E
EAN/GTIN:
     0662919099966
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 100 COPPER SNAGLESS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
2 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.