Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT6 ETHERNET BLACK UTP 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 5m 16.4ft
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 5m 16.4ft
Artikel-Nr.:
     128-J154264
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6UTP-05M-BLK-1E
EAN/GTIN:
     0662919099980
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 100 COPPER SNAGLESS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
5 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.