Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 2666MHZ CL19 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 16GB DDR4 PC4-21300 - 2666MHZ 1.2V SO DIMM Notebook-Arbeitsspeicher - V72130016GBS
V7 16GB DDR4 PC4-21300 - 2666MHZ 1.2V SO DIMM Notebook-Arbeitsspeicher - V72130016GBS
Artikel-Nr.:
     128-J154487
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72130016GBS
EAN/GTIN:
     5050914077785
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
SO DIMM PC4-21300 1.2V 288PIN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 31,62*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 26,93*
€ 36,84*
5 Tage
211
€ 1,00*
ab € 30,39*
€ 41,53*
€ 3,50*
ab € 30,84*
€ 42,19*
€ 6,90*
ab € 43,33*
€ 59,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.