Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-L262067 Herst.-Nr.: E1P0A3PBE1Z2 EAN/GTIN: 5055387663695 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PROJ | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | DVI Anschluss: | Nein | Geräuschpegel: | 26 dB | Gewicht: | 2800 g | Kontrastverhältnis: | 25000:1 | Lebensdauer der Lichtquelle: | 4000 h | native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | Projektionstechnologie: | DLP | Projektorhelligkeit: | 3600 ANSI Lumen | Typ der Lichtquelle: | Lampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 340,32* | € 394,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,77* | € 450,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 391,54* | € 450,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,02* | € 457,04* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,02* | € 549,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|