Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR3L-1600 RDIMM 2RX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage 16GB DDR3 1600MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.35V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR3 1600MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.35V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR3 1600MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.35V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR3 1600MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.35V Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     128-M157293
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM16G31600R2RX4E135
EAN/GTIN:
     5055146639633
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
ECC LV
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 45,76*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 52,52*
€ 55,12*
€ 3,50*
ab € 52,80*
€ 55,38*
€ 6,90*
ab € 74,66*
€ 77,96*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.