Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 2400MHZ RDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     128-M15A744
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM16G42400R2RX4E12
EAN/GTIN:
     5056006132660
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
2RX4 ECC 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.