Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRONKEY H350 ENTERPRISE 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLocker H350 Enterprise Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Enterprise Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Enterprise Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Enterprise Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
DataLocker H350 Enterprise Externe Festplatte 1 TB Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-M15A756
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     MXKB1B001T5001FIPS-E
EAN/GTIN:
     5056006146438
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
FIPS USB3 2.5IN ENCRYPTED EXT HD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Bus-betrieben:
USB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Maximale Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
Produktfarbe:
Aluminium,Black
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,04*
€ 451,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.