Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 2666MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 16GB DDR4 2666MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2666MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2666MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2666MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2666MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     128-M15C735
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM16G42666R2RX8E12
EAN/GTIN:
     5056006154365
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
RDIMM 2RX8 ECC 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.