Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 2400MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz UDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 2400MHz UDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     128-M15D283
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM16G42400U2RX8E12
EAN/GTIN:
     5056006160014
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
UDIMM 2RX8 ECC 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.