Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 3200MHZ RDIMM 2RX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage 16GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Origin Storage 16GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx8 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     128-M15G545
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM16G43200R2RX8E12
EAN/GTIN:
     5056006183501
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
ECC 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 45,84*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 60,37*
€ 77,26*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.