Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-M222497 Herst.-Nr.: WDBAGF0010BBL-WESN EAN/GTIN: 0619659183967 |
| |
|
| | |
| 1050MB/S READ 1000MB/S WR PC/MAC Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | EXT | Produktfarbe: | Blau | SSD Speicherkapazität: | 1000 GB | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, western digital externe festplatte 1tb, external hdd, external hard drives 1tb |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 119,71* | € 149,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,80* | € 150,37* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,66* | € 150,50* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,53* | € 151,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,67* | € 153,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|