| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91991945776 Herst.-Nr.: 97-718-009 EAN/GTIN: 0698833030570 |
| |
|
| | |
| ERGOTRON Dualmonitor und Griff-Kit fuer Interaktive Arm LCD 55,9 BIS 66cm 22-26 Zoll VESA 75x75 100x100mm Ergotron Dual Monitor & Handle Kit - Befestigungskit (Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm) für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 66 cm (bis zu 26 Zoll) - Wandmontage - für P/N: 45-296-026, 45-304-026 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitor-wandhalterung ergotron, halterung tv, ERGOTRON, Dualmonitor, und, Griff-Kit, 97-718-009 |
| | |
| |