Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVAYA AV IX CU360 - Videokonferenzsystem (Full-HD 1.080p-Video | 4K-Kamerasensor | 4K-Display)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVAYA AV IX CU360 - Videokonferenzsystem (Full-HD 1.080p-Video | 4K-Kamerasensor | 4K-Display)
AVAYA AV IX CU360 - Videokonferenzsystem (Full-HD 1.080p-Video | 4K-Kamerasensor | 4K-Display)
AVAYA AV IX CU360 - Videokonferenzsystem (Full-HD 1.080p-Video | 4K-Kamerasensor | 4K-Display)
Artikel-Nr.:
     5289-AVA-700513892
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon

AVAYA AV IX CU360 - Videokonferenzsystem (Full-HD 1.080p-Video | 4K-Kamerasensor | 4K-Display)

Das CU360 nutzt die einzigartige Avaya-Technologie der nächsten Generation für einen einfachen Zugriff auf Cloud-Anwendungen und Videofunktionen unterwegs, um die Zusammenarbeit bedeutsamer und effektiver als jemals zuvor zu gestalten

Die Avaya Collaboration Unit ist für die Cloud konzipiert und nutzt die einzigartige Avaya-Technologie der nächsten Generation, um all das, was die Cloud zu bieten hat, für jeden Geschäftsraum bereitzustellen. Es ist eine ideale stand-alone Lösung für einzelne Arbeitsgruppen oder kleine bis mittelgroße Unternehmen und kann auch als integrierter Video-Endpunkt zur Erweiterung Ihrer bestehenden Collaboration-Infrastruktur verwendet werden.

Sie bietet ultimativ einfache Einrichtung und Nutzung, lässt sich in Ihre vorhandene UC-Plattform und in jede vorhandene standardbasierte Videoinfrastruktur integrieren und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf und die Nutzung von cloudbasierten Anwendungen.

Key-Features:

  • Liefert alle Vorteile der Cloud für jeden Besprechungsraum
  • All-in-one-Gerät bietet ultimative Einfachheit
  • Nahtlose Integration von Avaya Spaces
  • Integrierbar in vorhandene UC-Plattform
  • Interoperabilität mit bestehender Video-Infrastruktur
  • Höhere Qualität und Zuverlässigkeit als mit einem PC oder Laptop
  • Kristallklare Audio- und Videoqualität

Kostengünstige Enterprise-Funktionen für Unternehmen beliebiger Größe
Die Avaya Collaboration Unit stellt dem Nutzer viele Funktionen zur Verfügung, die normalerweise in teureren Raumkonferenzsystemen enthalten sind und das zu einem Preis, der sich hervorragend für die Umgestaltung von Huddle Space eignet.

Funktionen:

  • Full HD 1080p-Video
  • 4K-Kamerasensor und 4K-Display-Unterstützung
  • Duales HD-Live-Video und Inhalte
  • Sehr großes Sichtfeld
  • Integriertes Mikrofon-Array für kristallklaren Ton
  • Aufzeichnung von Besprechungen
  • Verzeichnisdienst und Adressbuch
  • Unterstützung von Session Initiation Protocol (SIP) und H.323 für die Integration in Ihre vorhandene UC-Plattform
  • Zusammenarbeit mit vorhandenen standardbasierten Videoinfrastrukturen möglich

Intelligente Zusammenarbeit
Tauschen Sie Inhalte und Anwendungen drahtlos über Ihr intelligentes mobiles Gerät aus. H.239 und BFCP bieten Interoperabilität von Inhalten mit nahezu jedem Videoraumsystem. Avaya Spaces und Avaya Workplace bieten das ultimative Zusammenarbeitserlebnis mit blitzschneller Bildschirmreaktion und geringeren Bandbreitenanforderungen.

Cloud-Funktionen der nächsten Generation
Die Avaya Collaboration Unit kann auf cloudbasierte Android-Anwendungen zugreifen und diese ausführen. Sie bietet Ihnen eine Auswahl an cloudbasierten Collaboration-Tools und ist außerdem vollständig in Avaya Spaces integriert.

Leichte Bedienung und Einrichtung
Die Avaya Collaboration Unit CU360 lässt sich kinderleicht installieren. Je nachdem, ob Sie Ethernet oder Wi-Fi verwenden müssen nur zwei oder drei Kabel angeschlossen werden. Dieses All-in-one-Gerät passt auf jedes Display, und dank des integrierten Video-Codecs, der Mikrofone und der Bluetooth-Verbindung gibt es keine Kabel auf dem Tisch. Die Fernbedienung umfasst eine vollständige Tastatur, um die Einrichtung und Verwendung weiter zu vereinfachen.

Technische Daten:

  • Kommunikation
    • IP: H.323, SIP (RFC 3261)
    • Bitrate: H.323
    • SIP: bis zu 4 Mbit/s
    • MCU-Kompatibilität: H.243, H.231 XMPP-Präsenzunterstützung
  • Video:
    • 2 simultane Kanäle für 1080p: Kamera + Inhalt
    • Videoprotokolle: H.264 | H.264 High Profile; Dual: H.239 (H.323) | BFCP (SIP) SVC (Scalable Video Coding) | H.263+ wird mit Auflösungen bis zu 4CIF@15fps unterstützt | Nur RFC2429 wird unterstützt | Benutzerdefinierte Formate und Anhänge werden nicht unterstützt
    • Live-Video-Codierungsformat: 1920 x 1080p @ 25, 30 fps | 1280 x 720p @ 25, 30, 50, 60 fps | 1024 x 576p @ 25, 30 fps: w576p | 848 x 480p @ 25, 30 fps: w480p | 768 x 448p @ 25, 30 fps: w448p | 704 x 576p @ 25, 30 fps: 4CIF | 704 x 480p @ 25, 30 fps: 4SIF | 624 x 352p @ 25, 30 fps: w352p | 576 x 336p @ 25, 30 fps | 512 x 288p @ 25, 30 fps: wCIF | 416 x 240p @ 25, 30 fps: w240p | 400 x 224p @ 25, 30 fps | 352 x 288p @ 25, 30 fps: CIF | 352 x 240p @ 25, 30 fps: SIF
    • Videoeingang: Live-Video über integrierte Kamera bis zu 1920 x 1080p, 30 fps | Drahtlose Präsentation mit Screen Link bis zu 1920 x 1080p, 15 fps
    • Videoausgang: 1 x HDMI @ 3840 x 2160 @ 25, 30 fps | 1920 x 1080 @ 25,30 fps | 1280 x 720 @ 25, 30 fps
  • Kamera
    • Sensor: 4kp30
    • Videoauflösung: 1080p30
    • Horizontales Sichtfeld: 102°
    • Vertikales Sichtfeld: 68°
    • Digitaler Zoom: Voreinstellung von bis zu 122 Voreinstellungen(webverwaltet) | bis zu 10 Voreinstellungen (GUI-verwaltet) | Auto-Erkennung des Sprechers
  • Audio
    • Audio-Features: Akustische Echokompensation | Audio-Fehlerkorrektur | Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | Automatische Rauschunterdrückung
    • Audioprotokolle: G.711 | G.719 | G.728 | G.729 A/B | G.722 | G.722.1 | G.722.1 Anhang C | Opus
    • Audioeingänge: Bluetooth
    • Audioausgänge: 1 x HDMI | Bluetooth
    • Mikrofon: Mikrofon-Array (4 Mikros)
  • Aufzeichnung
    • Aufzeichnen auf USB-Stick
    • USB-Ports: 1 x USB-C | 1 x USB3
    • Während der Konferenz oder ohne Konferenz
    • Unterstützte Dateisysteme FAT32, EXT2, EXT3, EXT4
    • Auflösung der Aufzeichnung 720p25 (Skaliert zu 720p falls Auflösung höher)
    • Kommandos über Steuerungs API möglich, um Datei per FTP zu transferieren
    • Aufzeichnung wird nicht unterstützt, wenn gleichzeitig ScreenLink aktiv ist
    • Digitale Signatur für Aufnahmen
  • Benutzeroberfläche
    • Benutzeroberfläche in 25 Sprachen verfügbar
    • Infrarotfernbedienung
    • API zur Steuerung des Systems
    • Avaya Control App für Apple und Android Geräte
    • Microsoft Exchange-Kalenderintegration Android Apps können auf das Gerät heruntergeladen und zusammen mit der Video-Kommunikationsanwendung der Avaya Collaboration Unit verwendet werden
    • Touchscreen-Monitor-Steuerung wird unterstützt
    • Speaker Tracking Unterstützung für Huddle Rooms
    • Unterstützung des Google Services Framework mit Hilfe von OpenGapps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.980000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 401,02*
€ 450,45*
Frei Haus
ab € 417,79*
€ 467,82*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,45*
€ 536,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,39*
€ 516,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.