Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-19E 19IN 1280 X 1024 250CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
AG Neovo X-19E Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-P440296
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     X19E0011E0100
EAN/GTIN:
     4710739594904
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
D-SUB DVI HDMI DP BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
19 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Industriell
Natives Seitenverhältnis:
5:4
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 501,40*
€ 510,34*
Frei Haus
ab € 503,22*
€ 512,09*
€ 1,93*
ab € 512,49*
€ 520,92*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 536,28*
€ 545,03*
Frei Haus
ab € 574,06*
€ 583,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,21*
€ 605,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,89*
€ 604,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,63*
€ 602,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,40*
€ 596,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
DR24G0A1E0100
ab € 857,31*
Zubehör
Neovo
DW241011E0100
ab € 244,01*
Zubehör
Neovo
DW271011E0100
ab € 291,48*
Zubehör
Neovo
DW3401
ab € 488,04*
Zubehör
Neovo
X15E0011E0100
ab € 329,73*
Zubehör
Neovo
X17E0011E0100
ab € 412,22*
Zubehör
Neovo
X-19E-W
ab € 501,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.