Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HX-32E FHD 500 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo HX-32E 80 cm (31.5") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz
AG Neovo HX-32E 80 cm (31.5") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz
AG Neovo HX-32E 80 cm (31.5") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz
AG Neovo HX-32E 80 cm (31.5") LED 500 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-P440318
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     H32E0011E0000
EAN/GTIN:
     4710739595314
24/7 VA PANEL HDMI DVI VGA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.437,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,42*
€ 1.874,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,76*
€ 1.868,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,40*
€ 1.810,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,18*
€ 1.767,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,91*
€ 1.711,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.