Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset Anschlusskabel
>
Artikel
JABRA PC CORD QD TO 3.5 MM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-Q711669
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
8800-01-102
EAN/GTIN:
5706991019896
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Kopfhörer
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel
MAC BOOKS BIZ 1500 2300 2400 II
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
CABL
Produkttyp:
Kabel
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kopfhörer 3,5mm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 18,77*
€ 26,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,04*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 18,80*
€ 26,12*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 19,36*
€ 26,90*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 20,24*
€ 27,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf 2,5mm KLinke gewinkelter Stecker, spiral 0,5-2m
Jabra
8800-01-46
ab € 17,05*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf 3,5 mm Klinke, für Blackberrie, Iphone
Jabra
8800-00-69
ab € 14,91*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf RJ10, spiral, 0,5 – 1,00 Meter, Regel-Belegung inkl. Stummschalter/Mute
Jabra
8800-01-20
ab € 19,75*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf RJ45, glatt, unbalanced Version für GN1900/GN2000 u. GN2100
Jabra
8800-00-94
ab € 11,01*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf RJ45, spiral 0,5 -2,0 Meter, unbalanced Version für GN1900/GN2000 u. GN2100
Jabra
8800-01-94
ab € 14,39*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD mit offenem Ende und Mute-Switch für Ascom
Jabra
8800-00-98
ab € 13,20*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD zu 3,5mm Klinke Adapter für Alcatel S-Serie
Jabra
8800-00-103
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen