Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
JABRA PANACAST 180HX54V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-Q713069
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
8100-119
EAN/GTIN:
5706991022544
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
MS GLOBAL PANORAMIC 4K:3840X1080
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Maximale Framerate:
30 fps
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 1080 Pixel
Megapixel (ca.):
13 MP
Produktfarbe:
Schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Laptop Webcam
,
Notebook Cam
,
Notebook Webcam
,
Soundbar
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
videokonferenzsystem jabra
,
videokonferenzsystem
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
222
€ 2,90*
ab € 232,78*
€ 263,00*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 242,52*
€ 273,90*
Lager 820
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 242,05*
€ 273,93*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 242,89*
€ 274,15*
Lager 128
Frei Haus
ab € 370,94*
€ 412,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra PanaCast Table Stand
Jabra
14207-56
ab € 46,46*
Zubehör
Jabra PanaCast USB Hub USB-C, incl. 2 pins EU charger
Jabra
14207-58
ab € 92,22*
Zubehör
Jabra PanaCast USB Kabel für Jabra PanaCast, (1.8m)
Jabra
14202-09
ab € 13,82*
Zubehör
Jabra PanaCast Wall Mount
Jabra
14207-57
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen