Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-S351186 Herst.-Nr.: F40P2R800000012 EAN/GTIN: 0704118164424 |
| |
|
| | |
| RAID 0.7M TB 40GB/S USB3.2 GEN2 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | INT | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 8 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 8 | Gesamte installierte Speicherkapazität: | 96 TB | Installierte Speichertreiber: | Ja | Maximal unterstützte Speicherkapazität: | 112 TB | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | HDD | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5.372,06* | € 5.411,49* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.576,54* | € 5.618,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.597,89* | € 5.638,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 5.599,51* | € 5.639,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 5.775,75* | € 5.816,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|