Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE, 16Gb Fibre Channel, iSCSI - für ThinkSystem DE4000F; DE4000H Hybrid; DE6000F; DE6000H Hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4M17A13527 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Lenovo 4M17A13527 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     2753I-4467956
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4M17A13527
EAN/GTIN:
     0889488474455
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Lenovo ThinkSystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE, 16Gb Fibre Channel, iSCSI - für ThinkSystem DE4000F; DE4000H Hybrid; DE6000F; DE6000H Hybrid
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4M17A13527
Modell  
EAN/UPC  0889488474455

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE, 16Gb Fibre Channel, iSCSI
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate  16 Gbps
Data Link Protocol  10 GigE, 16Gb Fibre Channel, iSCSI
Entwickelt für  ThinkSystem DE4000F 2U24 SFF controller enclosure; DE4000H Hybrid 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 SFF controller enclosure; DE6000F 2U24 SFF controller enclosure; DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  10 GigE, 16Gb Fibre Channel, iSCSI
Datenübertragungsrate  16 Gbps
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 10Gb Ethernet / 16Gb Fibre Channel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 SFF controller enclosure
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 SFF controller enclosure
Lenovo ThinkSystem DE6000F 2U24 SFF controller enclosure
Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 4U60 LFF controller enclosure

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
10 GigE, 16Gb Fibre Channel, iSCSI
Datenübertragungsrate:
16 Gbps
Schnittstellen:
1 x 10Gb Ethernet / 16Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, lenovo, hybrid, hybrid;, 4000, 6000, 4m17a13527, 13527, 10gb, universal, thinksystem, iscsi16gb, iscsi, 16gb, iscsi/16gb, sfp+transceivermodul, gige, fibre, channel, de2000h, de4000f;, de4000h, de6000f;, de6000h, 2000, sfptransceivermodul, de4000f
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,67*
€ 109,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,38*
€ 174,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.