Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 2.4GHZ PROCESSOR OPTIONKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Artikel-Nr.:
     128-S60F3F7
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37995
EAN/GTIN:
     0889488509027
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
F/TS ST550/ST558
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
10
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 748,76*
€ 793,87*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 760,01*
€ 805,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 781,15*
€ 825,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 787,23*
€ 830,14*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 786,29*
€ 831,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,87*
€ 944,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,00*
€ 927,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,32*
€ 907,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,76*
€ 891,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.