Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHARKOON S1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-T250920
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951013937
EAN/GTIN:
     4044951013937
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
MATX GAMING CASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CBNT
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:
2
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe:
1
Formfaktor:
Tower
Netzteil enthalten:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
Micro ATX,Mini-ITX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,79*
€ 54,17*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 58,39*
Lager 128
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 58,86*
€ 8,50*
ab € 46,05*
€ 60,93*
€ 5,50*
ab € 49,01*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.