Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-T251023 Herst.-Nr.: 4044951027163 EAN/GTIN: 4044951027163 |
| |
|
| | |
| ATX MIDI TOWER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CBNT | Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 5 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | Formfaktor: | Midi Tower | Netzteil enthalten: | Nein | Produktfarbe: | Schwarz | Typ: | PC | Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX,SSI CEB,SSI EEB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 96,18* | € 100,14* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,50* | € 105,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 102,25* | € 106,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 112,54* | € 117,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 115,08* | € 119,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|