Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE BASE 600BLACK MIDI TOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-T380660
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG021
EAN/GTIN:
     4260052185414
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
ATX M-ATX MINI-ITX
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
CBNT
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:
3
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe:
2
Formfaktor:
Midi Tower
Netzteil enthalten:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX,Micro ATX,Mini-ITX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
€ 6,90*
ab € 61,77*
€ 77,22*
€ 6,78*
ab € 64,70*
€ 80,14*
€ 4,00*
ab € 65,30*
€ 80,77*
€ 5,50*
ab € 67,27*
€ 83,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 91,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,25*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.