Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude E6400 Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude E6400 Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh grau
Akku für Dell Latitude E6400 Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA77842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499778429
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Latitude E6400
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 6600 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6600 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
206 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, Zebra Lizenzen, zebra lizenzen, Akku, Akkumulator, E6400, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.