Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE4100 WLAN 13MP RFC 5MP FFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-V36D716
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC210K-01B212-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
3GB/32GB 2-PIN I/O CONN NFC BATT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Gewicht:
236 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 390,49*
€ 440,51*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 424,99*
€ 473,86*
Frei Haus
ab € 428,14*
€ 479,55*
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 432,71*
€ 483,40*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,51*
€ 524,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,49*
€ 464,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.