Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC26 SE4710 WWAN SINGLE-WAN NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Zebra TC26 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 236 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-V36D825
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC26BK-11A422-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
4GB/64GB 13MP RFC 5MP FFC 2PIN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Gewicht:
236 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
WLAN:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 545,81*
€ 596,45*
Frei Haus
ab € 549,35*
€ 601,66*
Frei Haus
ab € 554,07*
€ 606,92*
5 Tage
243
€ 1,00*
ab € 553,14*
€ 608,21*
€ 1,00*
ab € 554,65*
€ 608,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,45*
€ 709,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,61*
€ 702,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,49*
€ 674,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,81*
€ 649,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.