Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 M USB 2.0 TO USB C CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
StarTech.com 1m USB-A zu USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, Schwarze TPE-Ummantelung und Aramidfaser - Robustes USB Ladekabel
Artikel-Nr.:
     128-V934858
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSB2AC1MB
EAN/GTIN:
     0065030886666
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
CABLE BLACK ARAMID FIBER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,50*
ab € 9,43*
€ 13,42*
1
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 13,45*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 13,62*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,71*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.