Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.5 M CAT6 CABLE - GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1,5m CAT6-Kabel - grünes CAT6-Patchkabel - Snagless RJ45-Steckverbinder - ETL
StarTech.com 1,5m CAT6-Kabel - grünes CAT6-Patchkabel - Snagless RJ45-Steckverbinder - ETL
StarTech.com 1,5m CAT6-Kabel - grünes CAT6-Patchkabel - Snagless RJ45-Steckverbinder - ETL
Artikel-Nr.:
     128-V934907
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC150CMGN
EAN/GTIN:
     0065030884808
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
SNAGLESS - 24 AWG COPPER WIRE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
1.5 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat6
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 5,42*
1
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 5,52*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 5,76*
1
€ 3,50*
ab € 10,87*
€ 11,54*
5 Tage
17
1
€ 1,00*
ab € 11,26*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556938
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.