Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243V7QJABF 24IN IPS LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Artikel-Nr.:
     128-Y261254
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     243V7QJABF/00
EAN/GTIN:
     8712581746025
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
1920X1080 16:9 BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 75,12*
€ 94,59*
€ 6,78*
ab € 76,32*
€ 96,13*
2 Tage
29
€ 4,50*
ab € 76,74*
€ 96,67*
Lager 128
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 96,69*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 102,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.