Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

499P9H/00 124CM 48.8IN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/01
Artikel-Nr.:
     128-Y261470
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     499P9H/00
EAN/GTIN:
     8712581753719
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
5120X1440 32:9 450CD/QM SCHWARZ
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
48.8 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
32:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 751,94*
€ 808,65*
1 Tag
1
€ 14,95*
ab € 759,97*
€ 816,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 817,70*
€ 879,23*
18 Tage
7
€ 6,90*
ab € 830,45*
€ 892,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 872,12*
€ 939,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,12*
€ 1.117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,41*
€ 1.103,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,10*
€ 1.080,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,12*
€ 1.037,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.