Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

242B9T 60.5CM 24IN IPS LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Philips LCD-Monitor mit SmoothTouch 242B9T/00
Artikel-Nr.:
     128-Y261597
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     242B9T/00
EAN/GTIN:
     8712581756802
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
ST DISPLAY 1920X1080 16:9 250CD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 328,59*
€ 363,20*
€ 6,78*
ab € 338,16*
€ 376,87*
Lager 128
Frei Haus
ab € 339,82*
€ 379,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 343,22*
€ 380,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,76*
€ 384,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.