Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

272E2FA 68.58CM 27IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 272E2FA/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 272E2FA/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 272E2FA/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 272E2FA/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 272E2FA/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 272E2FA/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y261961
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     272E2FA/00
EAN/GTIN:
     8712581767624
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
1920X1080 1000:1 350CD/QM 16.9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,58*
€ 130,59*
€ 6,90*
ab € 126,35*
€ 131,32*
Lager 128
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 131,35*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,402*
€ 240,232*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.