Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

346E2CUAE 86.36CM 34IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y262002
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     346E2CUAE/00
EAN/GTIN:
     8712581770662
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
3440X1440 21:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
34 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
21:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 247,56*
€ 269,18*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 252,08*
€ 273,72*
1 Tag
38
€ 9,50*
ab € 260,25*
€ 282,88*
€ 3,50*
ab € 262,94*
€ 284,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 323,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.