Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

271V8L 68.58CM 27IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips V Line 271V8L/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8L/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8L/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8L/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8L/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8L/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y262006
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     271V8L/00
EAN/GTIN:
     8712581772062
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
1920X1080 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 79,72*
€ 99,83*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 83,24*
€ 104,30*
€ 3,50*
ab € 84,05*
€ 105,34*
€ 6,78*
ab € 90,43*
€ 113,39*
Lager 128
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 128,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.