Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

271V8LA 68.58CM 27IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y262007
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     271V8LA/00
EAN/GTIN:
     8712581772086
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
1920X1080 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 4,79*
ab € 82,47*
€ 104,53*
€ 3,50*
ab € 91,22*
€ 115,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 91,23*
€ 115,62*
€ 6,78*
ab € 92,81*
€ 117,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 93,34*
€ 118,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.