Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 ECC RAM2400MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-Y993272
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM16GDR4ECT0RD2400
EAN/GTIN:
     4713213512678
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
R-DIMM
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,91*
€ 271,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 277,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,05*
€ 277,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,78*
€ 283,50*
Lager 128
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 288,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.