Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES1686DC-2142IT-128G 3U 16 BAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Intel® Xeon® D D-2142IT 64 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y993966
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     ES1686DC-2142IT-128G
EAN/GTIN:
     4713213515723
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
1.9GHZ 8C 128GB DDR4 3XGBE RPSU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
16
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (3U)
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® D
Speicherkapazität:
64 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.717,16*
€ 15.044,48*
€ 1,93*
ab € 14.816,48*
€ 15.143,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 14.861,77*
€ 15.188,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 15.659,71*
€ 15.983,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.245,13*
€ 16.567,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.983,95*
€ 19.020,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.918,28*
€ 18.942,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.689,88*
€ 18.670,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.659,71*
€ 18.635,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.