Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-Z000711 Herst.-Nr.: TL-MR6400 EAN/GTIN: 6935364086848 |
| |
|
| | |
| 4G LTE ROUTER 4G LTE MODEM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | WRLS | 3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Nein | Antennen-Design: | Extern | DSL-WAN: | Nein | Energiequelle: | Gleichstrom | Ethernet/LAN: | Ja | Ethernet-WAN: | Ja | Produkttyp: | Tabletop-Router | Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Schnelles Ethernet | SIM-Karten-Slot: | Ja | Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 4 (802.11n) | WLAN Datentransferrate (max.): | 300 Mbit/s | WLAN-Band: | Einzelband (2,4GHz) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 46,63* | € 57,05* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,65* | € 57,07* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,91* | € 57,98* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,26* | € 58,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 49,51* | € 60,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|