Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC1200 WI-FI MODEM ROUTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Z001110
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER VR300
EAN/GTIN:
     6935364081942
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
VDSL/ADSL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
Antennen-Design:
Extern
DSL-WAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
867 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 31,28*
€ 41,73*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 31,37*
€ 41,74*
€ 6,78*
ab € 32,54*
€ 43,30*
Lager 128
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 44,06*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.