Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-Z010707 Herst.-Nr.: TI-PG102 EAN/GTIN: 0710931160932 |
| |
|
| | |
| POE+ DIN-RAIL SWITCH Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 10 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,86* | € 255,98* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,03* | € 256,26* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 254,04* | € 258,33* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,59* | € 269,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 275,52* | € 279,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|