Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC m.Zub.5-200 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914761
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät hf zündung
tig schweißgerät
Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · genaue Einstellung und Anzeige der Schweißparameter über LC-Display · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 500mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen · Zündungsart: Hochfrequenz · Gewicht: 9,7kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP21 S · Stromart: AC · Ausführung: mit Zubehör · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 145A · Höhe: 280mm · Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Absicherung: 16A · Pulsen: 0,5-200Hz · Leistungsaufnahme: 4,5kVA · Leerlaufspannung: 66,5V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
5-200 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißgerät dc, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
Frei Haus
ab € 517,49*
€ 584,99*
5 Tage
92
€ 8,90*
ab € 615,34*
€ 669,84*
5 Tage
92
€ 6,90*
ab € 605,03*
€ 671,17*
Lager 1319
94
Frei Haus
ab € 616,02*
€ 687,35*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 653,74*
€ 708,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,43*
€ 793,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,71*
€ 744,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,02*
€ 733,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,80*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,34*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,60*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,50*
Zubehör
ABICOR BINZEL
7S3SH046980063E05
ab € 148,57*
Zubehör
ABICOR BINZEL
7S3SH086980063E05
ab € 183,66*
Zubehör
ABICOR BINZEL
712.2152
ab € 7,99*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P516175
ab € 10,32*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P524175
ab € 20,67*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,53*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P532175
ab € 36,17*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010532175
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.