Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC m.Zub.5-200 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914778
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
tig-schweißgerät ac/dc
tig schweißgerät
Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · Balance einstellbar · genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall · Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang · Wechselstrom-Quadratwelle · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve · Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 190mm · Länge: 580mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen · Zündungsart: Hochfrequenz · Gewicht: 15,5kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP21 S · Stromart: AC · Ausführung: mit Zubehör · Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 155A · Höhe: 350mm · Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Absicherung: 16A · Pulsen: 0,5-999Hz · Leistungsaufnahme: 5kVA · Leerlaufspannung: 75,6V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
5-200 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißgerät hf zündung, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,63*
€ 762,85*
Lager 1319
2
Frei Haus
ab € 807,29*
€ 893,10*
141 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 926,27*
€ 1.002,08*
134 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,64*
€ 1.035,05*
134 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,23*
€ 1.035,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,10*
€ 1.062,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,63*
€ 1.032,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 854,62*
€ 1.017,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,85*
€ 983,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,08*
€ 974,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,29*
€ 960,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,31*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,62*
Zubehör
k.A.
ab € 199,33*
Zubehör
k.A.
ab € 463,46*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,82*
Zubehör
ABICOR BINZEL
7S3SH046980063E05
ab € 155,25*
Zubehör
ABICOR BINZEL
7S3SH086980063E05
ab € 188,00*
Zubehör
ABICOR BINZEL
712.2152
ab € 8,07*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P016175
ab € 10,39*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P024175
ab € 20,74*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010024175
ab € 1,53*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P032175
ab € 36,30*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010032175
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.