Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-PULS 250iSyn 25-250 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914945
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
kompakte MIG/MAG-Pulsanlage für nahezu spritzerfreies Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und zum MIG-Löten · auf modernster Invertertechnologie basierend, stufenlos einstellbar · komplette Datenbank aller Schweißparameter und Kennlinien, sowohl für Puls- als auch für das normale MIG/MAG-Schweißen · großes LC-Display · MULTIPULS: mittels einer zweiten, überlagerten Pulsfrequenz können gezielt Schuppungen für Nähte im Sichtbereich aufgebracht werden · einstellbarer Hotarc vermeidet Bindefehler am Schweißbeginn · 4-Rollenantrieb · 2-Takt, 4-Takt Modus Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 760mm · Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 220A · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4-Rollen · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 45kg · Mobilität: fahrbar · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 250A · Bauart: kompakt · Höhe: 760mm · Schweißverfahren: MIG/MAG + MIG/MAG Puls · Drahtvorschub: automatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 8,5kVA · Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-250 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
140 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
110 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.842,37*
€ 1.963,63*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.902,72*
€ 2.068,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.062,16*
€ 2.121,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.074,64*
€ 2.134,26*
Lager 1319
2
Frei Haus
ab € 2.165,38*
€ 2.293,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,66*
€ 2.729,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,98*
€ 2.706,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.239,87*
€ 2.665,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.175,61*
€ 2.588,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,38*
€ 2.576,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 22,55*
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 9,05*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 32,18*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,48*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 9,94*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,35*
Zubehör
k.A.
9090
ab € 4,13*
Zubehör
WDI Westfälische Drahtindustrie
103408
ab € 2,39*
Zubehör
WDI Westfälische Drahtindustrie
103409
ab € 2,04*
Zubehör
k.A.
5X35G,T50,9610
ab € 84,23*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 51,12*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0510
ab € 60,59*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0511
ab € 65,94*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,47*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.