Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV m.Zub.10 -200 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152790
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     063945
EAN/GTIN:
     3154020063945
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden · PFC-Technologie · mit Folientastatur und Digitalanzeige · PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) · ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · Anschlussmöglichkeit von Fuß- und Handfernregler Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 320mm · Länge: 520mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen · Zündungsart: Hochfrequenz / TIG Lift · Gewicht: 18,5kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP 21 · Stromart: Wechselstrom - AC/DC · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 470mm · Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 13A · Leistungsaufnahme: 7,5kVA · Leerlaufspannung: 70V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10 - 200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
95 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.462,18*
€ 1.563,07*
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 1.468,57*
€ 1.563,08*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.510,77*
€ 1.566,52*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.517,14*
€ 1.570,20*
Lager 1319
7
Frei Haus
ab € 1.816,96*
€ 1.939,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.939,69*
€ 2.308,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,46*
€ 2.286,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.892,64*
€ 2.252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,33*
€ 2.182,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,20*
€ 2.168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,96*
€ 2.162,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,31*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,62*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 31,183*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,50*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,20*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,34*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,82*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P016175
ab € 10,39*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P024175
ab € 20,74*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010024175
ab € 1,53*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P032175
ab € 36,30*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010032175
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.