Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Stickstoff/Schutzgas 300bar W30x2-D15.9/20.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711262
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71630110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer 0-10
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Gasart:
Stickstoff
Eingangsdruck:
300 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Flaschenanschluss:
W 30 x 2″ RH
Ausgangsanschluss:
G 1/4″ RH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer, Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,34*
€ 97,35*
4 Tage
5
€ 5,50*
ab € 74,80*
€ 98,49*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 102,67*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 73,34*
€ 104,52*
Lager 1319
15 Tage
4
€ 4,95*
ab € 237,42*
€ 290,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.