| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1319-1201710203 Herst.-Nr.: 8290-PNMEC1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gasart: Propan/Erdgas mit Kühlsauerstoffbohrung für höhere Standzeiten für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 2bar · Propan/Erdgasdruck: 0,3bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: PNMEC1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidbereich: | 3 - 10 mm | passend für: | Modell 250 und 45 | Gasart: | Propan / Erdgas | Marke: | HARRIS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |