Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 17mm Federhebel 8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST 180Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711530
Herst.-Nr.:
     59-317B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: 27/32″-20-UNS-2A-RH · 17 mm Programm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Rohre: 3
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Federhebel
für Düsen-Typ:
8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST
Brennerkopf:
180 °
Anschlussgewinde:
27/32″-20-UNS-2A-RH
Schaft-Ø:
17 mm
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.