Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 17mm Drehventil 6290-AC Brennerkopf 90Grad HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711533
Herst.-Nr.:
     73-317V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: 27/32″-20-UNS-2A-RH · 17 mm Programm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Rohre: 3
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Drehventil
für Düsen-Typ:
6290-AC
Brennerkopf:
90 °
Anschlussgewinde:
27/32″-20-UNS-2A-RH
Schaft-Ø:
17 mm
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.