Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz KOMBI 17 Federhebel AGN/PNME Injektor 3-150mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1201711669
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767649
EAN/GTIN:
     4031182056888
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: W 21,5 x 20 Gg · Schaft-Ø: 17 mm
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Federhebel
Schneidbereich:
3 - 150 mm
für Düsen-Typ:
AGN / PNME
Anschlussgewinde:
W21,5 x 20 Gg
Ausführung:
Injektor
Schaft-Ø:
17 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gce federhebelschneideinsatz, Autogenschneiden, Schneideinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 147,69*
€ 187,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,54*
€ 217,01*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 176,65*
€ 221,16*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.